※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4S-WAC WAKABA スモールローラー 大塚刷毛製造 09918011 4S-WAC WAKABA スモールローラー 大塚刷毛製造 09918011

WAKABA スモールローラー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズスモール 毛丈(mm)8 注文コード09918011 品番4S-WAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580
この商品はサイズ・毛丈など8種類から選べます 他の種類を見る

脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。

特性
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!内装から外装まで「WAKABA」にお任せ!!
作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。
今や主流の速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。
毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
毛丈(mm)8 適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、床 用途平滑用、万能用 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(inch)4 適合塗材コン・モル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁 生地の種類ウーブン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09918011 4S-WAC 38630286 4S-WAC WAKABA スモールローラー 大塚刷毛製造 WAKABA スモールローラー 大塚刷毛製造 1本 579 税込637 原反が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38630313
2023-07-27
用途:
外壁塗装、軒天 外部全般
建設業・工事業

低飛散、高付加価値を謳うローラー
の中では1000円以下で
わりかし安価な方

材料屋によっては
ミドル、スモールB 無印ウーロラー
しか買えない値段で買えるのは良い

耐久力は、まあまあ
あって
結構荒く使っても片べりが少ない
ミスト飛散もカナリ抑えられていて
短毛以外なら
これで良いのでは?
ネタもち(含み)吐き出しも安定していて扱いやすい
完成度は結構高いとおもう

対象商品:
38630313
2022-12-30
用途:
塗装作業

主に低飛散性が必要な箇所で使用する為に購入しています。
汎用にしているとコスパが合わないかもしれません。
IDATEN、あおぞら等結構飛散しない同等品がありますが、すべて使っての感想としてはWAKABAが一番飛散しないと感じました。ずっとリピートしています。

対象商品:
38630286
2018-06-12
用途:
配管工事における塗装作業時

他のローラー刷毛と比べて、仕上がりの良さに優れている。

対象商品:
38630304
2017-06-12
用途:
鉄部塗装時
ひかりペイント 様 (建設業・工事業)

鉄部にかんしてはコストパフォーマンスも考えると最強のローラーと言えると思います。
飛散も少なく、もちもとても良いです。

対象商品:
38630322
2016-08-29
用途:
外壁塗装

とてもいい! 力がいらず綺麗に濡れます。

対象商品:
38630295
2016-04-27
用途:
塗装作業時
株式会社富士装建 様 (建設業・工事業)

ペンキの含みがよく、ムラなく塗りやすい。

対象商品:
38630304
2015-11-05
用途:
モルタル壁等の塗り替え水性シリコン系樹脂塗装

塗料の含みがよく塗りやすいですまた、耐久性もよくリシンの旧下地にも塗料の入りがいいです。価格的にまとめ買い設定があるとありがたいのですが。

対象商品:
38630322
2014-11-08
用途:
金属面の塗装

価格は少し高いが、仕上がりの良さや作業性は抜群です。
本職の方はご使用をお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする