6S-WAA WAKABA スモールローラー 大塚刷毛製造 09918063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6S-WAA WAKABA スモールローラー 大塚刷毛製造 09918063 6S-WAA WAKABA スモールローラー 大塚刷毛製造 09918063

WAKABA スモールローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09918063 品番6S-WAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!内装から外装まで「WAKABA」にお任せ!!
作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。
今や主流の速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。
毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。

特性
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!内装から外装まで「WAKABA」にお任せ!!
作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。
今や主流の速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。
毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
毛丈(mm)20 適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種 用途平滑用、万能用 トラスコ品番354-1649 サイズスモール 質量(g)- 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、床 ローラーサイズ(inch)6 適合塗材コン・モル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁 生地の種類ウーブン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする