※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9WAB WAKABA レギュラーローラー 大塚刷毛製造 09918115 9WAB WAKABA レギュラーローラー 大塚刷毛製造 09918115

WAKABA レギュラーローラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズレギュラー 毛丈(mm)13 注文コード09918115 品番9WAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥970
この商品はサイズ・毛丈など8種類から選べます 他の種類を見る

脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

特性
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!内装から外装まで「WAKABA」にお任せ!!
作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。
今や主流の速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。
毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
毛丈(mm)13 適合ハンドルレギュラータイプ用ハンドル 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、床 用途平滑用、万能用 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(inch)9 適合塗材コン・モル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁 生地の種類ウーブン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09918115 9WAB 38630383 9WAB WAKABA レギュラーローラー 大塚刷毛製造 WAKABA レギュラーローラー 大塚刷毛製造 1本 988 税込1,087 原反が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38630374
2016-04-08
用途:
床塗装
製造業

問題無し

対象商品:
38630374
2014-10-30
用途:
コンクリート表面含浸材の塗布

使用した表面含浸材は液状の材料で、天井面への塗布作業であったが、液ダレが少なく、かつ材料のノリもよく同様の作業には適している商品だといえる。
その他のポリエステル樹脂仕様の中では、一番使い勝手が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする