※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 空気抜弁
冷温水・油用空気抜弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09918186
品番
TA-3-25A
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
適合圧力範囲(MPa)
0.01〜1.0
使用温度範囲(℃)
90
トラスコ品番
802-1308
材質(本体)
FCD450
使用流体
冷温水・油(比重0.8以上)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材