低床ガレージジャッキ(ロングタイプ)

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09918833 品番 NLG-503
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥166,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。
低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。
四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。

能力(t)5.0 仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付 ストローク(mm)452 全長(mm)1300 質量(kg)91 使用温度範囲(℃)-5〜40 全幅(mm)361 最高位(mm)560 最低位(mm)108 フレーム高さ(mm)155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09918833
2022-12-16
用途:
車両のタイヤ交換
建設業・工事業

低床のロングタイプなので、凄く重宝しました。素早い発送も、良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
09918833
2021-03-18
用途:
車の整備時
株式会社八鹿逓送 様

非常に軽く移動でき、車高の低い車にも差し込めるため作業効率がアップした

対象商品:
09918824
2019-11-09
用途:
大型乗用機械の整備
建設業・工事業

いいものです。でも高いなあ。しょうがないのはわかってるのですが。
経年劣化が緩やかであることを祈る。

1人が参考にしています
対象商品:
09918824
2015-02-16
用途:
ガレージでの車メンテナンス

重量は有りますがベアリング入りローラーでスムーズに動きます。もちろんリジッドラックを使用しますが安いノーブランド品のジャッキとは安心感が違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする