長崎ジャッキ
長崎ジャッキの ジャッキ・馬台
長崎ジャッキの エアーガレージジャッキ
低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09918867
品番
NLA-5
参考基準価格(税別)
¥223,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
高品質、豊富なラインナップで大好評!
能力1.8トン〜5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
仕様
エアー・手動・ステップ付・ハンドルロック付
ペダル付
能力(t)
5.0
最低位(mm)
106
最高位(mm)
560
ストローク(mm)
454
使用温度範囲(℃)
-5〜40
使用空気圧力(MPa)
0.6〜1.0
全長(mm)
1045
全幅(mm)
398
フレーム高さ(mm)
175
ハンドル高さ(mm)
1210
質量(kg)
94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません