低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09918876 品番 NLA-303
参考基準価格(税別)¥196,700 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。
低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。
四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。

能力(t)3.0 最低位(mm)95 最高位(mm)600 ストローク(mm)505 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8〜0.99(8〜9.9) 全長(mm)1300 全幅(mm)361 フレーム高さ(mm)135 質量(kg)85 仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09918876
2021-01-30
用途:
自動車電装品修理作業等
山田電機ゴム工業所 様

30年以上も前に購入したジャッキが不調になり買い替えしました。エアブースターの音も静かになって作業も安心して行えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする