※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防雨型ドラムスタンドハロゲンライト 1000W 100V接地付電線10m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09920742 品番PHD-1010K
参考基準価格(税別)¥110,700 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
電球の種類ハロゲン 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)10 トラスコ品番851-3898 芯数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする