※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
防雨型ハロゲンライト 1000W 100V電線 バイス付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09920803
品番
PH-1010
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
コード長さ(m)
10
トラスコ品番
851-3891
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
ハロゲン
特殊用途
防雨