PUMA
PUMAの シャツ・インナー
PUMAの 長袖 シャツ・インナー
PUMAの インナーコンプレッション 長袖
プーマ インナー ウェア クルーネック 大人用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
色
ブルー
注文コード
09920840
品番
658223
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
サイズ・色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
アンダーシャツ
用途
着圧
その他
658223-02-S
色
ブルー
サイズ
S
タイプ
スリムフィット
胸囲(cm)
79
寸法(cm)
すそ周り:76
機能
独自の吸水速乾機能で運動中の衣服内もドライで快適
丈(cm)
ゆき:75
後ろ丈(cm)
64
素材
本体: 89% ポリエステル, 11% ポリウレタン
注意
※丸首