PUMA
PUMAの シャツ・インナー
PUMAの 長袖 シャツ・インナー
PUMAの インナーコンプレッション 長袖
プーマ インナー ウェア クルーネック 大人用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09920928
品番
658223
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
アンダーシャツ
用途
着圧
その他
658223-03-XXL
色
ブラック
サイズ
XXL
タイプ
スリムフィット
胸囲(cm)
91
寸法(cm)
すそ周り:90
機能
独自の吸水速乾機能で運動中の衣服内もドライで快適
丈(cm)
ゆき:81
後ろ丈(cm)
70
素材
本体: 89% ポリエステル, 11% ポリウレタン
注意
※丸首