プーマ インナー ウェア クルーネック 大人用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXXL イエロー 注文コード09921129 品番658223
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はサイズ・色など45種類から選べます 他の種類を見る

アンダーシャツ

用途着圧 その他658223-06-XXL イエロー サイズXXL タイプスリムフィット 胸囲(cm)91 寸法(cm)すそ周り:90 機能独自の吸水速乾機能で運動中の衣服内もドライで快適 丈(cm)ゆき:81 後ろ丈(cm)70 素材本体: 89% ポリエステル, 11% ポリウレタン
注意
※丸首

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする