プーマ インナー ウェア モックネック 大人用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09921269 品番 656331
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アンダーシャツ

用途着圧 その他656331-01-XL レッド サイズXL タイプレギュラーフィット 胸囲(cm)88 混率(%)【本体】ポリエステル87/ポリウレタン13 寸法(cm)すそ周り:88 機能吸汗速乾 丈(cm)ゆき:80.5 後ろ丈(cm)72
注意
※モックネック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする