PUMA
PUMAの シャツ・インナー
PUMAの 長袖 シャツ・インナー
PUMAの インナーコンプレッション 長袖
プーマ インナー ウェア モックネック 大人用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09921321
品番
656331
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アンダーシャツ
用途
着圧
その他
656331-02-XL
色
ブルー
サイズ
XL
タイプ
レギュラーフィット
胸囲(cm)
88
混率(%)
【本体】ポリエステル87/ポリウレタン13
寸法(cm)
すそ周り:88
機能
吸汗速乾
丈(cm)
ゆき:80.5
後ろ丈(cm)
72
注意
※モックネック