急速充電器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09922665 品番 HR-MAX40
参考基準価格(税別)¥158,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
安全装置
●ヒューズ【入力側】
●自動復帰式過電流遮断器【充電側】
用途
【急速充電】ミニバイク〜普通自動車(2AH〜30AH)
【普通充電】ミニバイク〜ディーゼル車(2AH〜120AH)
交流出力- 付属品電源コード3.5m、±充電コード2.2m付 質量(kg)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×270×255 絶縁方式A種2重絶縁方式 タイマー0〜60分(ゼンマイ式)/連続 交流入力(50/60Hz)(単相100V)最大1.1KVA 直流出力6〜12V30A/18〜24V15A 整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09922683
2020-03-26
用途:
トラックのメンテナンスに使用
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

以前同じ型の製品を20年以上使っていたので、あえてこれを選びました。少し値段が高いけど、長く使うつもりなら有りですね

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする