急速充電器

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09922674 品番 HR-MAX55
参考基準価格(税別)¥237,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
安全装置
●100AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】
●過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】
用途
【急速充電】ミニバイク〜普通自動車(2AH〜60AH)
【普通充電】ミニバイク〜ディーゼル車(2AH〜120AH)
交流出力許容100V100W(側面コンセント) 付属品電源コード6m、±充電コード 2.2m付 質量(kg)30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×430×310 絶縁方式A種2重絶縁方式 タイマー0〜60分(ゼンマイ式)/連続 交流入力(50/60Hz)(単相100V)1.4KVA 直流出力6〜12V70A最大(50A連続)又は18〜24V35A最大(25A連続) 整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09922683
2020-03-26
用途:
トラックのメンテナンスに使用
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

以前同じ型の製品を20年以上使っていたので、あえてこれを選びました。少し値段が高いけど、長く使うつもりなら有りですね

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする