EWH-24A-R シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWH型(音色タイプA) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 09923216

EWH-24A-R シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWH型(音色タイプA) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 09923216 EWH-24A-R シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWH型(音色タイプA) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 09923216

シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWH型(音色タイプA)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09923216 品番EWH-24A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。
取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。1台で32音の音色を内蔵。バイナリ入力なら、すべての音色を再生できます。
信号線の接続を変えることで、音色を変更できます。
しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。

音色
ブーブー/プルル/カンカン/パララ/ピーポピーポ/ピポパポピポパン/ピロロン/ピピピン/プルル+カンカン/列車通過音/ピンポン/ピピピ・・・
エリーゼのために/乙女の祈り/メヌエット/アニーローリー/ロンドン橋/ホルディリディア/メリーさんの羊/草競馬/かっこう/村のかじや/アビニヨンの橋の上で
デイドリームビリーバー/アマリリス/モーツアルト40番/静かな湖畔/山の音楽家/禁じられた遊/カチューシャ/大きな古時計/アヴェ・マリア
消費電力(W)8 電圧許容範囲(V)DC9-35V AC8-28V 質量(kg)1.3±10% タイプAタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜50 保護構造IP53 引出し線長さ(mm)電源線:500、信号線:480 引出し線線種電源線:CKVV、信号線:CKVV 音圧レベル(dB)最大105(at 1m) 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3 接点入力方式無電圧接点入力バイナリ:32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09923216 EWH-24A-R 21496712 EHS-M1HA ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする