※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリオン機械
オリオン機械の 空圧補器
オリオン機械の ドレン排出器
ピコドレン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09923436
品番
ODF5-W1
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
エレメント吸着方式を採用しており、本体電源不要です。
ランニングコスト6.3円/Lです。
適合
【オイル】エアーコンプレッサ潤滑油(鉱物油・合成油)
トラスコ品番
817-3466
使用方法
集合ドレン処理用
質量(kg)
10
最高使用圧力(MPa)
0.98
動力源
不要(本体用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×191×505
適合コンプレッサ出力(kW)
22以下(スクリュー・レシプロ)
最大流量(L/min)(ANR)
0.083
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
0.98以下
入口管接続口径
Φ12mm
出口管接続口径
Φ12mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。