※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フクハラ
フクハラの 空圧補器
フクハラの ドレン排出器
オートエアートラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09923506
品番
T1-1HE
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。
用途
コンプレッサの自動ドレン抜き
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
851-0589
セット内容
Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース
材質
SUS、NBR、C3604、SPCC
幅(mm)
100
質量(kg)
1.75
高さ(mm)
141
奥行(mm)
182
電源(V)
単相AC100
最高使用圧力(MPa)
1.5
動作方式
約5分ごとに約3〜8秒(可変)間ドレンを排出
使用流体
空気
入口ねじの種類
G
入口管接続口径
1/4
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/4
注意
※屋外での使用はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません