※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フクハラ
フクハラの 空圧補器
フクハラの ドレン排出器
シングルトラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09923524
品番
O-1E
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
最高使用圧力(MPa)
1.5
用途
0.2kW〜11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き
仕様
圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
851-0512
セット内容
Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース
材質
SUS、NBR、C3604、SPCC
幅(mm)
100
質量(kg)
1.65
高さ(mm)
140
奥行(mm)
160
電源(V)
AC100
動作方式
コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出
ドレン排出
コンプレッサーOFF時連動
適合コンプレッサ出力(kW)
0.2〜11
入口ねじの種類
G
入口管接続口径
1/4
出口ねじの種類
R
出口管接続口径
1/4
注意
※屋外での使用はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません