EWHS-24C-J シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWHS型(音色タイプC) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 09923532

EWHS-24C-J シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWHS型(音色タイプC) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 09923532 EWHS-24C-J シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWHS型(音色タイプC) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 09923532

シグナルホン ホーン型電子音報知器 EWHS型(音色タイプC)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09923532 品番EWHS-24C-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。防滴構造採用のため、水気や粉塵の多い工場、屋外でも使用できます。取りつけステーは、ステンレス製でさびません。メロディは必ず曲のはじめから再生されます。電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。外部信号の変更で内蔵の32音の中から任意の音色を流すことができます。信号線の接続を変えることで、任意の音色を流せます。しかも、NPNトランジスタオープンコレクタ対応で、PLC等による音色の直接制御ができます。

音色
ブーブー/プルル/カンカン/パララ/ピーポピーポ/ピポパポピポパン/ピロロン/ピピピン/プルル+カンカン/列車通過音/ピンポン/ピピピ・・・
君の瞳に恋してる/TOP OF THE WORLD/ENTERTAINER/AMAZING GRACE/亜麻色の髪の乙女/オー・シャンゼリゼ/カノン/ララサンシャイン
宇宙船艦ヤマト/おしえて/負けないで/ロッキーのテーマ/ミス・ア・シング/夜空ノムコウ/愛は勝つ/TRUTH/ガッツだぜ!!/おどるポンポコリン
今すぐkiss me/春よ、来い
ライトグレー 消費電力(W)8 電圧許容範囲(V)DC9-35V AC8-28V 質量(kg)1.3±10% タイプCタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜50 保護構造IP53 引出し線長さ(mm)電源線:500 引出し線線種電源線:VCT 音圧レベル(dB)最大105(at 1m) 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3 接点入力方式32音よりディップスイッチで1チャンネル選択

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09923532 EWHS-24C-J 31517475 EHS-M1HC ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09923767
2015-06-18
用途:
織機が停止したときに、メロディーを流す。

音が思ったよりも良い感じ! かなりの所までボリュームを上げても音割れはしなかった。織機の異常停止が、他の作業をしていてもすぐわかるので、非常に助かっている。

対象商品:
09923715
2013-06-13
用途:
屋外(家の周辺約100m付近)で農作業などをしている時に、家に帰ってきてほしい時に家にいる人が合図としてシグナルホーンを使用
農・林・水産業

シグナルホンの本体を取付るネジが付属されていると良いと思います。固定する為の取付ネギが大きいサイズのため購入しなければならず、直ぐに設置ができないので不便でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
本製品は取付ねじが付属しておらず、
ご用意頂く必要がございます。
この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする