20-33 絶縁耐熱ポリイミドテープ モノタロウ 09925921

20-33 絶縁耐熱ポリイミドテープ モノタロウ 09925921 20-33 絶縁耐熱ポリイミドテープ モノタロウ 09925921

絶縁耐熱ポリイミドテープ

(42件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード09925921 品番20-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高温対応、絶縁、ESD対応樹脂芯。

仕様
【テープ厚さ】1/0.025(粘着剤含まず)・2.2/0.055(粘着剤含む)
【絶縁レベル】UL H/200℃
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.055 材質樹脂(巻き芯) 基材ポリイミド 温度範囲(℃)-73〜260 粘着剤シリコン 基材厚さ(mm)0.025 伸び(%)70 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)6.5 粘着力(N/25mm[gf])5.59[570] (対スチール板) 引張強度(N/25mm[kgf])119.6[12.2] 特性耐熱
RoHS指令対応証明書: 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09925921 20-33 56388544 20 ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウ ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウ 1巻 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09925921
2022-09-03
用途:
電気絶縁
教育・研究機関

金属プレート間の絶縁に使用しています.問題なく使用出来ています.

対象商品:
09925912
2020-03-26
用途:
電子部品の絶縁に使用する

粘着性が良く、絶縁性も良い。外すときと残りがない。
値段が安くて、満足する。

対象商品:
09925912
2017-12-12
用途:
塗装作業時
株式会社ミクロン・コート 様

高熱焼き付け塗装使用時も 製品などからもはがしやすいので 繰り返し購入してます

対象商品:
09925912
2017-03-09
用途:
プリント基板に直接ヒートシンクが触れる部分で耐熱性が要求される電気絶縁に使用した。

取り扱いも良く、作業上不便を感じることもなく良い製品と思います。
ヒートシンクの幅が16oでテープが15oで有るので若干の不便さを感じました。15oの上は20oです。20oでは幅が広すぎます。この中間の幅が有るとうれしいです。

対象商品:
09217381
2017-02-16
用途:
サンプル検討時
製造業

RoHs規定を満たしているか検査したところ、十分に満たしており、安心。

対象商品:
09217381
2016-04-26
用途:
清浄作業場での作業

問題なく使用できました。安価で満足しています。特に耐熱・粘着性能を追い求めるような使用目的ではないので、基本性能と価格で製品を選んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
09925912
2016-04-08
用途:
組バッテリーの固定

安価で助かっています。テンションを掛けながら締められるテープリリーサがあると便利です。

対象商品:
09217381
2015-12-09
用途:
基板半田付け作業

今まで購入していたものと遜色無く、粘着・剥離性が良いので継続購入すると思います。幅サイズの充実を願います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする