※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 切断
サンコー(サンコーミタチ)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー BS-405N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09928056
品番
BS-405N
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
MSC405A用チップソーです。
最高級サーメットを使用しております。
BS-405は静音タイプ、ES-405は廉価版となります。
外径(Φmm)
405
刃数
70
穴径(Φmm)
40
刃厚(mm)
2.8
用途
鉄用
トラスコ品番
816-6689
適合機種
MSC405A
質量(kg)
3