※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 切断
サンコー(サンコーミタチ)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー替刃405mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09928126
品番
BS-405N80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
MSC405A用チップソーです。
最高級サーメットを使用しております。
BS-405は静音タイプ、ES-405は廉価版となります。
外径(Φmm)
405
刃数
80
穴径(Φmm)
40
刃厚(mm)
2.4
用途
鉄用
トラスコ品番
816-6691
適合機種
MSC405A
質量(kg)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09928126
BS-405N80
62882106
BS405T80
チップソーブレード
サンコー(サンコーミタチ)
1枚
¥
62,980
税込
¥
69,278
品番が変更になりました