※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 切断
サンコー(サンコーミタチ)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー替刃405mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09928135
品番
ES-405N70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥71,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
MSC405A用チップソーです。
最高級サーメットを使用しております。
BS-405は静音タイプ、ES-405は廉価版となります。
外径(Φmm)
405
刃数
70
穴径(Φmm)
40
刃厚(mm)
2.8
用途
鉄用
トラスコ品番
792-0113
適合機種
MSC405A
質量(kg)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09928135
ES-405N70
62882115
ES405T70
チップソーブレード
サンコー(サンコーミタチ)
1枚
¥
55,980
税込
¥
61,578
品番が変更になりました