C10FE-N 卓上スライド丸のこ(のこ刃別売 HiKOKI(旧:日立工機) 09928275 C10FE-N 卓上スライド丸のこ(のこ刃別売 HiKOKI(旧:日立工機) 09928275

卓上スライド丸のこ(のこ刃別売

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09928275 品番C10FE-N
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
消費電力(W)1330 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 ノコ刃直径(mm)255 コード長さ(m)3心・2 取付穴径(Φmm)25.4 電流(A)14 トラスコ品番852-2751 切込深さ(mm)(45°時)55 切込深さ(mm)(90°時)0〜70
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※画像のスタンドは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする