HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/曲げ
HiKOKI(旧:日立工機)の 丸ノコ
卓上丸のこ(のこ刃別売)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09928302
品番
C8FC-N
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
1050
回転数(min
-1
[r.p.m])
4900
電源(V)
単相100
ノコ刃直径(mm)
216
コード長さ(m)
2心・2.5
取付穴径(Φmm)
25.4
電流(A)
11
付属品
ダストバッグ、ボックススパナ、バイス組
トラスコ品番
852-2773
対応材質
木工用
アズワン品番
64-7055-17
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。