※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 8Tボルト Modes 09928387 - 8Tボルト Modes 09928387

8Tボルト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09928387 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
規格ISO細目規格 表面処理三価クロメートメッキ 材質S45C焼入特殊鋼 対辺(mm)24 ボルト径M16 ピッチ1.5 長さ(mm)50 仕様マーク/8マーク入 長さL(mm)50 平径(mm)B/24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09928362
2021-01-25
用途:
旧車のレストア

CB125Kのジェネレーターローターを外すのに使用。
このボルトと車高長レンチがあれば簡単に外せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする