ロックナット ノーマルキー 袋ナットタイプ21H

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09928396 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ロックナット4個、キー1個 材質スチール 全長(mm)31 クロームメッキ ピッチ(mm)1.5 対辺(mm)21 ねじ径(mm)12 タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09928405
2023-11-23
用途:
車両メンテ
ソフィア 様

外す時に面倒だからあんまり好きじゃないけれど、まあ仕事で使う車だから自己防衛も兼ねて。

対象商品:
09928396
2021-03-09
用途:
自家用車アルミホイール盗難防止で使用

安価ですが、良い商品です。盗難防止に役に立ちそうです。

対象商品:
09928396
2021-02-01
用途:
アルミセットを買ったので盗難防止の為に。
吉川モーター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安く買えたので物はどんなのかと心配しましたが、しっかりした作りのいいものでした。

対象商品:
09928405
2021-01-04
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

愛車のホイールを交換したので念のために装着。安く購入できたので良かったです。作りもしっかりしています。

対象商品:
09928405
2020-06-03
用途:
タイヤ交換時に新しいものと交換

他社品が締め付け時に破損したので、交換品として入手して取付けた。
破損したロックナットと見比べて破損しにくい形状と感心した。

対象商品:
09928396
2019-02-20
用途:
盗難防止に
サービス業

ロックナット探してると色々ありますね。高価なナットも良いでしょうが、このノーブランド品でもとりあえず安心は得られました。高性能品に買い換える!?ことはない気がします。

対象商品:
09928396
2019-06-21
用途:
タイヤの盗難防止
家倉建築事務所 様 (建設業・工事業)

安いのに十分の機能です。特に問題ありませんでした。

対象商品:
09928405
2018-01-05
用途:
レガシーのホイール盗難防止に
ジップワン 様

レガシーのホイール用に購入しました。
取り付け、部品の強度等は問題無しでした。
使用し始めたばかりなので耐久性等は判りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする