通信機器の電源コードが劣化したものの交換に使用しました。
単相2線+接地線の3線ですが、赤白黒の3線のコードは容易に買えるものの白黒緑や白黒緑/黄は一般販売は少ないようで滅多にお目にかかりません。モノタロウで買えるのは貴重です。複数台のききのために1.25sqと2.0sqを購入しました。大変有り難いです。
柔らかでしなやかさが有るのでその他電磁開閉器押しボタンスイッチにも最適!!
同仕様で出品されているものは、殆どが100mの物であったので、今回はそこまで使用する予定が無かった為、10mの物が有り助かりました。
庭を照らすLED投光器のスイッチを、物置と二階の室内から出来るように「階段スイッチ化」に使用。芯線、被覆共に特に問題は無く、希望通りのものです。
納期は、特に急いではいなかったので、気にしていませんでしたが、早く届いたと思います。
三路回路用に購入、キャンピングカーのドアのランプに左右のドア、エントランスドア部、車内の4箇所用に使う。