曜日別特売
VCTF2.0×3芯白黒緑/黄 ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業 09928913

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上外径(Φmm)8.5
導体公称断面積(mm2)2
導体外径(Φmm)1.8
内容量1巻注文コード09928913品番VCTF2.0×3芯白黒緑/黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。

用途
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)1.8全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306仕上外径(Φmm)8.5仕様PSE適合絶縁体外径(mm)3絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSE導体公称断面積(mm2)2導体構成(本/mm)37/0.26導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09928913
2024-03-06
用途: 通信機器の電源コードが劣化したものの交換に使用
その他業種

通信機器の電源コードが劣化したものの交換に使用しました。
単相2線+接地線の3線ですが、赤白黒の3線のコードは容易に買えるものの白黒緑や白黒緑/黄は一般販売は少ないようで滅多にお目にかかりません。モノタロウで買えるのは貴重です。複数台のききのために1.25sqと2.0sqを購入しました。大変有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09928904
2022-07-25
用途: カートンシーラー高さ調整部分のスイッチ増設
電気・ガス・熱供給・水道業

柔らかでしなやかさが有るのでその他電磁開閉器押しボタンスイッチにも最適!!

対象商品 : 09928904
2018-08-22
用途: 照明器具用の直流電源装置の入・出力用として
製造業

同仕様で出品されているものは、殆どが100mの物であったので、今回はそこまで使用する予定が無かった為、10mの物が有り助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09928904
2018-04-25
用途: 庭を照らすLED投光器のスイッチ配線
その他業種

庭を照らすLED投光器のスイッチを、物置と二階の室内から出来るように「階段スイッチ化」に使用。芯線、被覆共に特に問題は無く、希望通りのものです。
納期は、特に急いではいなかったので、気にしていませんでしたが、早く届いたと思います。

対象商品 : 09928904
2018-01-07
用途: 配線作業
サイダ設計

切り売りと同感覚で1回限りの使用にはとても良いと思います。

対象商品 : 09928904
2018-03-04
用途: 機械配線
KAMIDENKI

配線時に緑が入ってるのが良い。
物が入ってくるのが早かった。

対象商品 : 09928895
2017-04-17
用途: キャンピングカーに
設備電算親睦会

三路回路用に購入、キャンピングカーのドアのランプに左右のドア、エントランスドア部、車内の4箇所用に使う。

対象商品 : 09928895
2015-02-16
用途: ウインチのコード

近くのホームセンターより安かったので購入しました もともと付いていた物より少し細かったのですが問題なく取り付けできました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする