※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの テープ
エムエフの 下地補強テープ
ノロ止めテープ 20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09929054
品番
YO001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
長さ(m)
25
用途
下地補強用
質量(g)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1階軒先渡しとなります。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません