- レーシングナット 貫通ナットタイプ 藤田秀ナット製作所 09929787

- レーシングナット 貫通ナットタイプ 藤田秀ナット製作所 09929787
- レーシングナット 貫通ナットタイプ 藤田秀ナット製作所 09929787

レーシングナット 貫通ナットタイプ

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)1.5
内容量1セット(4個)注文コード09929787品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質スチール表面処理黒クロームメッキねじ径(mm)12対辺(mm)17ピッチ(mm)1.5全長(mm)48セット内容4個黒クロームメッキタイプ貫通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09929787
2025-09-27
用途: レイズ鍛造ホイールに使用
その他業種

手回しで確かめながら装着しましたがとてもスムーズに入りました。
テーパー面のあたりもカチッとしていて精度が出ていると思います。
ハードユースにも耐えうる製品だと思います。

2が参考にしています
2024-12-26
用途: ホイールナットとして。

価格的にこれ以上のものは望めないと思います。
とても満足しています。
もう気持ち短いバージョンもあるとうれしいです。

対象商品 : 09929796
2025-03-27
用途: クルマのホイール装着
自動車・二輪車・自転車関連業

取付した際、値段の割には精度が出ている感じでした。

対象商品 : 09929787
2023-12-30
用途: 純国産

まだ装着はしていませんが、六角の精度が良さそうに見えます。ソケットをはめてみましたが、精度は出てるように思います。競技車両にて装着予定なので、年間に何回も装着するため、ネジ山強度含め耐久性に期待します。

5が参考にしています
対象商品 : 09929787
2023-07-03
用途: ダートトライアル
卸売・小売業

de5fsに使用。ロングナットなので、着脱しやすく使いやすい。耐久性も問題無く使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 09929787
2021-06-17
用途: お手頃価格で買えるロングナット
医療・福祉・介護関連業

ロングナットはホイールに傷をつけにくく、脱着もしやすいのでお勧めです。六角部分の塗料の厚さなのかソケットレンチを差し込む際に若干抵抗を感じる物がありましたが、特に気になりませんでした。コスパの良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 09929787
2020-06-15
用途: ダートトライアル競技

ランエボに使用、300馬力以上でダートでの激しい衝撃や砂利跳ね等、耐久性も問題なく17ミリと細いので泥つまりも掻き出しやすい。

10が参考にしています
対象商品 : 09929787
2020-08-04
用途: 耐久レース
自動車・二輪車・自転車関連業

熱膨張率をネジに合わせるために鉄系のナットを探していた。
ロングナットは交換がしやすく、鉄なので耐久性もバッチリ。
また買いたい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする