藤田秀ナット製作所
藤田秀ナット製作所の タイヤ・ホイール付属部品
藤田秀ナット製作所の タイヤ/ホイール締結部品
藤田秀ナット製作所の 自動車用ロックナット
軽合金ロック ノーマルキー 袋ナットタイプ21H
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09930304
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
セット内容
ロックナット4個、キー1個
材質
アルミ合金
色
アルマイト赤
ピッチ(mm)
1.5
ねじ径(mm)
12
対辺(mm)
21
全長(mm)
34
タイプ
袋