ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の その他トランシーバー用オプション
PTT/VOXスイッチユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09930384
品番
VS-1
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2ピンストレイトコネクターのスイッチユニットです。
HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。
トラスコ品番
510-0658
適合機種
IC-4088シリーズ/4008シリーズ
質量(g)
85
段数
4
均等積載量(kg/段)
10
最大積載量(kg/台)
60
注意
※ヘッドセットとのセット使用。