- 軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ4H 藤田秀ナット製作所 09930654

- 軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ4H 藤田秀ナット製作所 09930654 - 軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ4H 藤田秀ナット製作所 09930654

軽合金ホイルナット、ロックセット 袋ナットタイプ4H

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09930654 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ナット12個、ロックナット4個、キー1個 材質アルミ合金 全長(mm)31 アルマイト青 ピッチ(mm)1.25 対辺(mm)19 ねじ径(mm)12 タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09930611
2016-12-23
用途:
ナット締め付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くていいけど…十字レンチで締めたら一発でキズが付きました。

対象商品:
09930627
2016-05-28
用途:
足元のドレスアップに
自動車・二輪車・自転車関連業

アルマイトのような、キャンディークリア塗装のような。。
ぶつけたり硬いもので引っかくとすぐ傷がつきます。
家内の車に取り付けましたが、自分のには付けないな。

対象商品:
09930611
2013-01-22
用途:
タイヤ交換
レッドゾーン 様

色が剥げやすい

対象商品:
09930645
2009-04-14
用途:
車に取り付けました。
建設業・工事業

軽くなったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする