※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三立機器
三立機器の 換気/設備用品
三立機器の 集塵機
三立機器の 集塵機本体
三立 コマーシャルダストコレクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09931592
品番
JD-500 200V 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
手動除じん型(不織布成形フィルター品)
フィルターの交換、メンテナンスが容易です。
ダクトホースの取付る方向が選べます。
電源(V)
三相200
出力(kW)
【発動機】2.2
最大風量(m
3
/min)
50
用途
切断、穴あけ、バリ取り、グラインダ、粉体投入、粉砕作業等の発生粉塵の捕集
トラスコ品番
126-2644
寸法(mm)
600×600×1405
材質(本体)
鉄
方式
【チリ落とし】手動
フィルター面積(m
2
)
11.6
真空度(kPa)
2.94
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません