エアゲージ

(100件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09931862 品番6781
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

口金部が360°回転可能。
測定値互換表付き。
エアー調整(減圧)機能付き。
測定値保持機能付き。
側面衝撃を暖和するラバープロテクト。

測定範囲(kPa)50〜500 最小目盛(kPa)10 用途タイヤの空気圧測定に 材質(本体)スチール・クロームメッキ、(文字盤・針)アルミニウム、(ガラス面)ガラス、(口金)黄銅・クロームメッキ、(カバー)TPE(外)・ABS(中) ブラック 質量(g)107 測定誤差±10kPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09931862 6781 68601305 8822 エアーゲージ ライトグレード エーモン エアーゲージ ライトグレード エーモン 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09931862
2023-05-05
用途:
空気圧点検時
自動車・二輪車・自転車関連業

2年半使っています。他にもエアゲージを持っていますが、誤差もほとんど見られません。

対象商品:
09931871
2022-07-10
用途:
自動車整備

自動車整備の一環として購入してみました。ガソスタで空気を入れるのであまり出番がないです。

対象商品:
09931871
2020-10-16
用途:
タイヤ空気圧の定期点検に
自動車・二輪車・自転車関連業

素人向けお手頃エアゲージは、長い間使っていると、だんだん正確な値を示さなくなるような気がして(実際に古い物と併せて計測した実感ですが)、5〜10年で買い換えますが、いつもこの製品を買います。ラバーが握りやすく、重量感もちょうど良いです。大手自動車用品量販店よりお手頃な価格もありがたいです。

対象商品:
09931871
2020-11-19
用途:
タイヤ圧の点検
鈴が峰 様

タイヤ圧点検用に購入大変満足しています
月1の点検に利用しています

対象商品:
09931862
2020-10-10
用途:
バイクメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクで使用する場合、直角バルブだとゲージを押し当てるのにある程度の角度をつけないと、きちんと測れなかった。
目盛りも読みづらい。
慣れれば大丈夫な範囲だと思う。

対象商品:
09931862
2020-07-06
用途:
自動車、オートバイのタイヤ空気圧確認として。
製造業

測定値のホールド機能がとても便利でした。
コンパクトで工具箱でもグローブボックスでも邪魔にならないのも良いです。
良い買い物だったと思います。

対象商品:
09931871
2020-06-24
用途:
タイヤの空気圧点検

根拠もなく給油のついでにガソリンスタンドで定期的にエアー補充していましたが、自分で数値を見て判断できるようになりました。また、デザインが良く何故かワクワクします。

対象商品:
09931871
2020-04-27
用途:
タイヤ交換時の空気圧確認
建設業・工事業

エアーバルブを押さえるところの首が廻るのでとても使いやすいです。
押さえた瞬間のエアー漏れも殆どありません。ガソリンスタンドでエアーチェックした後に測定してみましたが、誤差も殆ど無いようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする