曜日別特売
WDIS-IPS20CL-L1-C-J1 デジタルトルクテスタ 杉崎計器 09932006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルトルクテスタ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台最大トルク(N・m)20電源ACアダプタ(または乾電池)※AC電源に連動し、自動でオン/オフ注文コード09932006品番WDIS-IPS20CL-L1-C-J1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

わかりやすいカラー液晶
様々な測定レンジを準備
外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備
設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可
2種類の通信ポート(USB、RS232C)
無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)

仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプ電源ACアダプタ(または乾電池)※AC電源に連動し、自動でオン/オフケーブル長(m)0.9(10P-1MF)最小トルク(N・m)0.2最大トルク(N・m)20精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)ケース段ボール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする