※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIW-20-J1 デジタルトルクレンチ 杉崎計器 09932101 DIW-20-J1 デジタルトルクレンチ 杉崎計器 09932101 DIW-20-J1 デジタルトルクレンチ 杉崎計器 09932101

デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09932101 品番 DIW-20-J1
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ネジ・ボルトの締め付けと最終チェック
レンチヘッド部分が約300度回転!常に目線と表示盤が平行になり操作性がアップしました。
表示一体型で軽量コンパクト!
コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。
ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。
合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。
手力点フリー
データ保存件数800件

付属品ワンウエーソケット、専用充電器、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図 仕様日本向け SI単位(N・m) 全長(mm)235 直径(Φmm)34(握り径) 質量(g)約470 差込角(mm)9.5 電源ニッケル水素電池 1.2V×4セル(800mAh) 表示LCD4桁デジタル表示 連続使用時間(時間)最大充電時連続 12 機能設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑 NG(否)・・赤 データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)、データ出力時は、別途 USB ケーブルが必要です(USB ミニ B タイプ) ヘッド形状ラチェット式 測定単位日本向け SI単位(N・m) データメモリ測定値データ…800/データ数・最大・最小・平均のデータ…10ch 測定精度(%)±0.5(4.99以下±0.03N・m) 測定モードPP(ピーク)/荷重の最高値を保持、TR(トラック)/荷重変化によって表示が変化、PD(ピークダウン)/荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持、C(リアルタイム出力)/かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存 充電時間(時間)約3 プラグ形状Aタイプ 測定範囲(N・m)0.2-20 負荷方向CW-CCW(右・左方向)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする