使用例

B481-273 カーペットタイル ラグペット セレストブルー B481-273 Bulls(ブルズ) 09932146 B481-273 カーペットタイル ラグペット セレストブルー B481-273 Bulls(ブルズ) 09932146 B481-273 カーペットタイル ラグペット セレストブルー B481-273 Bulls(ブルズ) 09932146 B481-273 カーペットタイル ラグペット セレストブルー B481-273 Bulls(ブルズ) 09932146

カーペットタイル ラグペット セレストブルー B481-273

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(15枚) 注文コード09932146 品番B481-273
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

非住宅向けのタイルカーペット
豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ
住宅でも多彩な床表現を可能にします。
快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。

材質カーペットタイル(ループパイル) 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)6 寸法(mm)500×500 セレストブルー グリーンマーク認定
関連資料:(1.01MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする