カーペットタイル ラグペット セレストブルー B481-273
非住宅向けのタイルカーペット
豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ
住宅でも多彩な床表現を可能にします。
快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。
材質カーペットタイル(ループパイル)
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)6
寸法(mm)500×500
色セレストブルー
グリーンマーク認定
内容量1ケース(15枚)
関連資料:
(1.01MB)
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09932146 | B481-273 | 13866941 | B481-273 |
![]() |
カーペットタイル ラグペット | Bulls(ブルズ) | 1ケース(15枚) | ¥9,980 税込¥10,978 | 注文コードが変更になりました |