V588 ゴムタイヤストッパー エーモン 09932921

V588 ゴムタイヤストッパー エーモン 09932921 V588 ゴムタイヤストッパー エーモン 09932921 V588 ゴムタイヤストッパー エーモン 09932921

ゴムタイヤストッパー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード09932921 品番V588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ゴム製のため滑りにくい

用途
車の転がり防止に
普通乗用車用
適合車種普通乗用車 材質合成ゴム サイズ約75×125mm 高さ62mm 質量(g)約750(2個)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09932921
2017-09-07
用途:
キャスターのストッパーとして
飲食業

裏の凹んでいるスペースを利用してストッパーとして利用しています。

対象商品:
09932921
2016-10-03
用途:
車のジャッキアップ時

大きさはやや小さく、働きは最低限だと思います。しないよりはずっと良いですが。それよりも、いろんな洗剤を使ったり外に放置していますが、臭いがいつまで経っても消えません。車に入れたまま1日経つと、車内がゴムの臭いになります。その覚悟がある方に。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
09932921
2015-05-19
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

大変使い勝手が、良く気に入りました。

対象商品:
09932921
2014-06-05
用途:
配達中の無人走行防止及びタイヤローテーション時の車体走行防止

同じタイヤ止を使用してましたが、車が増え1セット追加購入です。
大変コンパクトで使いやすいのですが、配達用として使うので紐通しの
穴が開いていると、加工しないで使えます。
ご検討の程

対象商品:
09932921
2013-12-13
用途:
自宅のガレージ内作業
有限会社ブルーチューリップ 様

パッケージを開けた瞬間にすさまじい異臭!
しかも手が黒くなった上にその手まで臭い。
とまぁ、ここまでは用途を考え大目に見たとしてもガレージの床が黒くなったのでぶん投げました。
うちのガレージ床はタイル張りなのでシリコンオフで取れましたがコンクリートなら残る可能性大です。
路上ならともかくガレージ内使用をお考えの方はこの点注意すべきです。

2人が参考にしています
対象商品:
09932921
2013-04-23
用途:
タイヤ交換のとき

購入前ゴムの匂いがキツイかと思いましたが、あまり匂いがキツくなく車内に保管しても大丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09932921
2012-03-27
用途:
車のジャッキアップ時(タイヤ交換)の輪止め

価格的にも問題なく、ゴム製なので耐久性もあると思います。問題なくこれからも使っていきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09932921
2012-07-16
用途:
車止め

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする