G701 ジョウゴ エーモン 09933174

G701 ジョウゴ エーモン 09933174 G701 ジョウゴ エーモン 09933174 G701 ジョウゴ エーモン 09933174

ジョウゴ

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09933174 品番G701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

伸び縮み自在ノズル付きで奥まった注ぎ口でも注ぎやすい。ノズルと分割して使うこともできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
エンジンオイルやウォッシャー液などの補給に。
エンジンオイルなどの補給に
サイズ伸270mm 縮140mm 呼び外径(mm)130 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09933174 G701 43425577 8805 オイルジョウゴ エーモン オイルジョウゴ エーモン 1個 639 税込703 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09933174
2021-04-22
用途:
オイル交換

ミッションオイル交換に使用。
給油口が深い所にありますが、ジャバラが伸ばせるので、
重宝します。

対象商品:
09933174
2020-03-07
用途:
機械関連のメンテナンス
その他業種

定位置に固定しにくい。
ジャバラのピッチが大きすぎる(油が溜まる)
安価でオイル交換時必需品となりました。

対象商品:
09933174
2019-10-04
用途:
車両のメンテナンス時に

クーラントのリザーブタンクが奥まった所にある車両のクーラント補充に使ってます。

対象商品:
09933174
2019-04-09
用途:
オイル交換
その他業種

オイルを補充する時、とても助かりました。
取っ手部分がついてて、持ちやすかったです。

対象商品:
09933174
2019-05-23
用途:
バイクや車のメンテに
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換の為に購入しましたが他の使い道もありまそうです。安くて高品質です。

対象商品:
09933174
2018-06-26
用途:
車両整備時

色々役立ちます。大きさも丁度良いですね。作りも十分です

対象商品:
09933174
2017-02-21
用途:
オイル交換
合同会社エポック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オイルフィラーが奥深かったりしてジョッキが直接差し込めないところで便利に使ってます。

対象商品:
09933174
2017-03-02
用途:
バイクのオイル交換時に
その他業種

使用後,注ぎホースのジャバラの凹部にオイルが残ります。
複数回使用後に,この部分だけ交換したいですが,別売はないようです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ガソリンの注入に使用しても素材的に問題いありませんか?
回答:
使用できません。
2011-12-18

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする