1201 トグルスイッチ 12V エーモン 09934346

1201 トグルスイッチ 12V エーモン 09934346 1201 トグルスイッチ 12V エーモン 09934346 1201 トグルスイッチ 12V エーモン 09934346 1201 トグルスイッチ 12V エーモン 09934346 1201 トグルスイッチ 12V エーモン 09934346 1201 トグルスイッチ 12V エーモン 09934346

トグルスイッチ 12V

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09934346 品番1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

電装品の電源のON-OFFや切替に
リレーと一緒に使用すればリレーコイルを作動させるわずかな電流で済むのでリレーの表示容量内で電装品を取り付ける事ができます。
スイッチパターンON-OFF

シルバー(アルミノブ) 取付穴径12Φ 使用可能電力DC12V・8A スイッチON-OFF タイプ差込式 用途電装品のON-OFFに
注意
※DC12V車専用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09934346 1201 73388464 3203 トグルスイッチ on-off エーモン トグルスイッチ on-off エーモン 1個 429 税込472 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09934382
2017-10-21
用途:
ジムニーのメンテナンス

ジムニーのラジエターファンを電動にする時に、エーモン工業のドグルスイッチを使いました、特に問題なく使用出来ました。

対象商品:
09934391
2017-08-24
用途:
車載コンプレッサースイッチ

金曜日の夜に使用したくて、当日発送アイコンが付いていたこちらを木曜日の朝一で購入。
クレジット決済で直ぐに精算。
夕方には発送かなと待ってたけど、発送連絡来ず。
金曜日の朝一で発送連絡受信。
同じ兵庫県内なので、土曜日の朝には届くかなと思っていたけど、届かない。
こちらのタイムリミットが来たのでホームセンターに同じものを買いに走る。
結局モノタロウで買ったのが届いたのは15時過ぎでした。
当日発送じゃなければ、当日発送アイコン付けないで下さい。
商品の感想は、使ってないので分かりません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
09934346
2017-02-28
用途:
サービスカーのスイッチ
ジーケーサービス 様

回転灯や作業灯などのスイッチに使用。
以前からこの商品を使っており、実用性とシンプルさが好きです。
スイッチ部が黒い樹脂のタイプより、このアルミタイプの方が高級感?があっていいですね〜

対象商品:
09934391
2017-02-20
用途:
バッテリーカットスイッチ設置のため
飲食業

バイクのバッテリーカットスイッチ設置に使用。バイクなので防水機能のある容量の大きいスイッチが必要なので本品を選択。濡れても問題なく作動するので安心。

対象商品:
09934382
2015-11-04
用途:
ハーレーのヘッドライトのHi/Lowの切り替えスイッチ
Rasta Hair 様 (サービス業)

スイッチのヘッドの長さが長いので、短くカットして、
スラインダーで磨いて、使用。
他には無いオリジナルな仕上がりになりました。
防水カバーを付けると、見た目が悪くなるので、
そのまま使用の予定。
見た目のカッコ良さと、防水機能の両立が出来れば、最高!

対象商品:
09934346
2015-08-15
用途:
実用目的
株式会社 工商 エンジニアリング 様

購入時に良く確認しなかったので、届いてから気が付いた。
DC12V仕様品でしたが、DC24Vで使う心算で買ったのに。
小電流しか流さない所で使うので、DC24Vでも使えるのではと、
思ってます。此れからは購入時に良く確認をしたいと改めて思った次第です。

対象商品:
09934346
2015-11-27
用途:
車輌スイッチ

使いやすい

対象商品:
09934391
2014-03-31
用途:
船のLEDスポットライトのON/OFF用に使用

12Wの負荷がかかるので、船外機のエンジンの作動中のみに、点灯したかったので、取付ました。いつでも、点灯・点滅できるし、簡易防水で、便利になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする