ビニールテープ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード09934845 品番1771
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

絶縁性・耐候性に優れ、作業性がよいJIS C2336規格品。赤黒2色入りで使い分けできる。

用途
配線コードの絶縁に。バッテリー交換時などの一時的なショート防止に。
配線コードの絶縁に
セット内容赤黒各1巻 テープ幅(mm)19 規格JIS C2336 基材塩化ビニール テープ長さ(m)10 伸度(%)100以上 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤合成ゴム系 粘着力(N/10mm)0.5以上 引張強度(N/10mm)20以上 特性絶縁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09934845 1771 73991278 3437 ビニールテープ エーモン ビニールテープ エーモン 1個 349 税込384 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09934845
2022-03-11
用途:
自動車の配線作業
イザワオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に使えます。コスパよく2色入りなので重宝してます。

対象商品:
09934845
2020-09-12
用途:
DIY用として
農・林・水産業

特に問題も無く使用しています。使いやすいと思います。機会があればまた利用したいと思います。

対象商品:
09934845
2019-10-24
用途:
機械のメンテナンス時

程よい粘着でべたつきがなく、かつ、手切れが良いので今後も購入したいと思います。

対象商品:
09934845
2019-07-13
用途:
電気工事
Musashi AC Factory 様

電気工事の絶縁テープに使用、問題なくつかえています。

対象商品:
09934845
2019-04-02
用途:
電線の絶縁
製造業

普通のビニールテープです。試作で使う分には十分な長さで、よく使う黒赤のペアでの販売は便利。

対象商品:
09934845
2021-06-08
用途:
DIY
木村陶雲 様

手動タイヤチェンジャーアタッチメントを作成するためにし使用しています。

対象商品:
09934845
2018-06-07
用途:
自動車の整備

エンジンルームの配線部に使用。一般のビニールテープよりも強そうで、熱でのベトベト感も無さそうで良いです。

対象商品:
09934845
2018-10-25
用途:
車の配線等
五十嵐サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

昔から使用していて他の安いのも使用しましたが、やはり質がよくまた使用したいと思いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする