平型ヒューズホルダー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09934881 品番E433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コード付きで、配線の途中にヒューズを入れたいときでも作業が簡単です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
許容電流(A)30(MAX) 付属コード3.00sq相当 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 用途電装品取り付け時の電装品保護、ショート防止に。
注意
※ヒューズは付属しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09934881 E433 73991786 3370 平型ヒューズホルダー エーモン 平型ヒューズホルダー エーモン 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09934881
2018-04-23
用途:
車の電気周りに

ヒューズの差し込み位置がイマイチ きついのは仕方がないかな あまりゆるいと熱をもってします

対象商品:
09934881
2016-12-24
用途:
二輪車オプション電装取り付け
有限会社 アメリカンズバイク山梨 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

容量に合わせ設定が有り便利ですが、ミニヒューズも含め防水タイプの設定を増やして欲しい。

対象商品:
09934881
2014-09-23
用途:
車用

薄型で防水なのでエンジンルームに使用しました。

対象商品:
09934881
2014-04-13
用途:
自作ハーネス用ヒューズボックス。
個人のお客様

この商品の良い所は、ハーネスが3スケあると言う所です。色々と探しましたが、このような物は中々ありそうで無いです。本当は、この上のハーネスが5スケ位の商品があればいいのですが。自分は、車のバッテリープラス端子から〜オルタネーターB端子まで5スケの配線で作る途中に使います。因みに、モノタロウで同じ物が出ていました。

対象商品:
09934872
2012-10-02
用途:
車の電装品
シフト建鋼 様 (建設業・工事業)

普通です。自作の電装品を取り付けるときは、車火災を防ぐ為に使用しましょう。

対象商品:
09934872
2012-09-02
用途:
カー用品追加時の必需品

100円SHOPで売られていても良いようなシンプルな商品ですが…ホームセンターでは同じものが398円で売られているので、とてもお買い得です。

対象商品:
09934872
2012-04-12
用途:
ヘッドライト用後付リレーへ取付

必要最小限のもので十分なものがついている。欲を言えば片方の足だけでももう少し長くして欲しい。

対象商品:
09934872
2012-06-18
用途:
古いバイクの修理のヒューズ増設に使用

ガラス管式の筒型ヒューズが使ってあったがブレード形に変更、出先で実際にヒューズが切れたとき、ガラス管のヒューズは車・バイクの修理屋さんには古すぎておいていないのでは?このブレード形も古いが、まだおいてある可能性が高い。スペアヒューズは5個50円で同時購入しました。また、この配線の太さもこれより太いものしか量販店で売っていなかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする