曜日別特売
K185 プラグレンチ エーモン 09935213

K185 プラグレンチ エーモン 09935213
K185 プラグレンチ エーモン 09935213

プラグレンチ

(60件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード09935213品番K185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

脱落防止ラバー仕様
狭く深い箇所も楽に交換できる

用途プラグの脱着に対辺寸法(mm)16全長(mm)378
注意
※T型ロング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09935222
2020-06-05
用途: スイフトスポーツzc32sのプラグ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安さ惹かれて節約商品のモノタロウのプラグレンチを最初に使いましたが途中で根元から折れてしまったんですよ。
折れた残骸がエンジンに入って手で取れなくなったんだよ。
写真で見ると色違いにしか見えませんが作りや材質、工具の匂いが違いますね。
モノタロウの色違いでは有りません!!
エーモンのプラグレンチは全く曲がらなかったです。
エーモン様々ですわ!
男前モノタロウは品質良いけどさ。

対象商品 : 09935213
2020-07-01
用途: エリミネーター250SEのプラグ交換。
岡田ブルーデンタルスタジオ

エリミネーターはプラグ交換が難しくパーツを外します。プラグが深くて長いプラグレンチが必要です。エーモンのプラグレンチは30センチぐらいあるので楽勝です。

対象商品 : 09935222
2020-03-13
用途: メンテナンス用に

タントのプラグ交換用に購入。車屋に交換を頼むと結構な交換工賃を取られるので、そんなに高くないこちらを購入。問題なく交換できました。

対象商品 : 09935222
2019-11-14
用途: スパークプラグの取り外し
金融・保険業

信頼性や質感でいえばとても良いのですが、私の場合は奥まった場所(マツダロードスターのB6エンジン)にあるプラグを抜こうとしても、持ち手の部分が小さく「てこの原理」が効かなくて、回すことができませんでした。ただ、車載ジャッキなどを持ち手部分に組んで回すテクニックもあるそうです。

対象商品 : 09935222
2019-11-21
用途: バイクのプラグ交換作業
サービス業

初めてスクーターのプラグ交換をしましたが、落下することもなく、普通に使えました。

対象商品 : 09935213
2019-11-02
用途: 自家用車のプラグ交換時
運輸・通信業

思いのほか使いやすかったです。三台の車に使います。

対象商品 : 09935222
2019-03-25
用途: プラグ交換
株式会社オートリンク自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりハマって作業もスムーズに出来ました。しっかりハマり過ぎてなのか、プラグが膨張でもしていたのか、中のゴムが一度抜けてましたが、押し込んだらその後は大丈夫でした。

対象商品 : 09935222
2019-02-28
用途: プラグ交換
農・林・水産業

DIYで初めてプラグ交換しましたが、安心して使用できました。エンジンの不調はプラグでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする