テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
システムカートAエコ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09935476
品番
DS-574-320-6
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
投入口の手前が低く、出し入れしやすいカートの専用袋です。
種類
ダストカー用袋
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
材質
ポリエステル(再生PET)
色
灰
質量(g)
450
容量(L)
約81
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×350×585
色(袋)
灰
アズワン品番
65-0329-35
商品タイプ
袋のみ
エコマーク認定番号
19 105 032