ポイパック

(288件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09935536 品番1604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

吸収のよい不織布使用。エンジンオイル(廃油)を吸収できます。捨てやすい箱入り。

モノタロウではこんなお得な商品も!
吸着量4.5L 袋の厚さ(mm)0.025 用途自動車・バイクのオイル交換時の廃油の処理に。 材質不織布 サイズ4.5リットル 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09935536 1604 82765446 8814 ポイパック エーモン ポイパック エーモン 1個 399 税込439

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 288
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09935536
2023-07-20
用途:
エンジンオイル交換時
Rush 様 (サービス業)

容量が丁度なので安心して使える。漏れもないので的処理が大変スムーズです。

対象商品:
09939842
2023-01-30
用途:
バイクのオイル交換に使いました
金融・保険業

大きめの容量ですが、ギリギリだと溢れるようですので余裕を持ってオイル交換出来ました。
また購入したいです。

対象商品:
09935527
2022-11-05
用途:
オートバイのオイル交換
建設業・工事業

2.5Lとありますが、3L以上イケます。(あくまでも個人的使用感です念のため)

対象商品:
09935536
2022-08-15
用途:
DIY でバイクのオイル交換時
製造業

箱の長手をドレンのオイル吹き出し方向に持って行きます。
オイルがこぼれないようにね。オイルは意外と遠くまで跳びます。
中の吸収材にもオイルが当たり跳ねますので、真ん中は凹みにすると良いでしょう。
オイル排出後は、ポイパックに付属のインシュロックでビニル袋の口を締めます。インシュロックで止めてあるだけなので、口が横向きや下向きになるとオイルが漏れますので、注意。

1人が参考にしています
対象商品:
09935536
2022-10-26
用途:
真空ポンプの廃棄オイルを処分する
教育・研究機関

真空ポンプの定期的なオイル交換する際に使用している。廃棄オイルの処分を一般ゴミとして手軽に行う事ができる。

対象商品:
09935536
2022-05-25
用途:
オイル交換

今オイル交換終わった。
まだ吸い取りが不足かもしてないが、明日になれば隅々まで吸い込むかもね。
ウエスもココに捨てれば丁度良いかな? 
ゴミとして捨てることが出来るから良いね。

1人が参考にしています
対象商品:
09935536
2023-05-13
用途:
オイル交換
製造業

いつも使用していますが、大変重宝してありがたいです。

対象商品:
09935527
2022-08-13
用途:
天ぷら、フライ等揚げ物をした後の油の処理に使用します。

程よい容量、大きさなので数回の油処理に使え、ゴミ袋にも余裕で入るので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする